Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Expert für Holz
Kreissägeblatt Expert für Holz
Kreissägeblatt Expert für Holz
Artikel-Nr.:
     400-2077642
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644071
EAN/GTIN:
     3165140796378
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt

Kreissägeblatt Expert für Holz


Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion. Ideal für einen universellen Gebrauch. Das Blatt ist kompatibel mit Tauch-, Handkreissägen, Multischneider, Gehrungs-, Kapp- und Tischkreissägen sowie horizontalen/vertikalen Paneelkreissägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert für Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 330, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 3,5, Stammblattstärke (b2) mm: 2,2, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 3,5/2,2, Zähnezahl: 40, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 5700, Schnittresultat: 2, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42; 2/9,5/46,5; 2/9/46; 2/10/60, Spanwinkel ° w1: 10, Freiwinkel ° w2: 15
- Breite: 40,5, - Gewicht: 1,69 kg, - Höhe: 1,5, - Länge: 51, - Zähnezahl: 40, - Zahnform: WZ

Durchmesser 330mm
Bohrung 30mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,69 kg
Länge:
51
Breite:
40,5
Höhe:
1,5
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.