Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2077687 Herst.-Nr.: 2608642112 EAN/GTIN: 3165140574525 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt Top Precision Best für Holz Das Best für Holz Kreissägeblatt bietet Industriequalität und ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei Holz. Die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robusten Carbide-Körnern produziert, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Die hohe Qualität wird zudem durch die Cleanteq-Beschichtung verstärkt, die die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, reduziert, um besonders saubere Ergebnisse sicherzustellen. Die Beschichtung hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfürt verbessert. Das Sägeblatt ist für den Gebrauch mit Holzmaterialien aller Art konzipiert. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Best für Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 250, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 3,2, Stammblattstärke (b2) mm: 2,2, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 3,2/2,2, Zähnezahl: 60, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 7600, Schnittresultat: 3, NL/Durchmesser TKS: 7/42; 9/46,4; 10/60, Spanwinkel ° w1: 10, Freiwinkel ° w2: 15 - Breite: 30,7, - Gewicht: 0,975 kg, - Höhe: 1,2, - Länge: 33,7, - Zähnezahl: 60, - Zahnform: WZ Durchmesser 250mm Bohrung 30mm Anzahl Zähne 60 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,975 kg | Länge: | 33,7 | Breite: | 30,7 | Höhe: | 1,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,26* | € 68,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,99* | € 68,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,84* | € 70,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,78* | € 71,63* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,67* | € 130,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|