Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Top Precision Best für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt Top Precision Best für Holz
Kreissägeblatt Top Precision Best für Holz
Kreissägeblatt Top Precision Best für Holz
Artikel-Nr.:
     400-2077699
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642123
EAN/GTIN:
     3165140574631
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 400x30
kreissägeblatt

Kreissägeblatt Top Precision Best für Holz


Das Best für Holz Kreissägeblatt bietet Industriequalität und ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei Holz. Die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robusten Carbide-Körnern produziert, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Die hohe Qualität wird zudem durch die Cleanteq-Beschichtung verstärkt, die die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, reduziert, um besonders saubere Ergebnisse sicherzustellen. Die Beschichtung hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfürt verbessert. Das Sägeblatt ist für den Gebrauch mit Holzmaterialien aller Art konzipiert. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Best für Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 400, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 4,0, Stammblattstärke (b2) mm: 2,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 4,0/2,8, Zähnezahl: 96, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 4700, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 10/60, Spanwinkel ° w1: 10, Freiwinkel ° w2: 15
- Breite: 46, - Gewicht: 3,155 kg, - Höhe: 2, - Länge: 48,5, - Zähnezahl: 96, - Zahnform: WZ

Durchmesser 400mm
Bohrung 30mm
Anzahl Zähne 96

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,155 kg
Länge:
48,5
Breite:
46
Höhe:
2
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 151,98*
€ 179,89*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 158,93*
€ 187,46*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,67*
€ 189,38*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,98*
€ 192,16*
Lager 400
7
Frei Haus
ab € 213,22*
€ 250,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.