Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorritzblatt Top Precision Laminated Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorritzblatt Top Precision Laminated Panel
Vorritzblatt Top Precision Laminated Panel
Vorritzblatt Top Precision Laminated Panel
Vorritzblatt Top Precision Laminated Panel
Artikel-Nr.:
     400-2077704
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642129
EAN/GTIN:
     3165140574693
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Laminat-Kreissägeblatt
Paneel-Sägeblatt

Vorritzblatt Top Precision Laminated Panel


Das Top Precision Best für Laminated Panel Vorritzsägeblatt ermöglicht industriequalitative Präzision für sehr anspruchsvolle Anwendungen bei laminierten Paneelen, die an einer oder zwei Seiten beschichtet sind. Diese hohe Leistung und Qualität werden durch die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne verstärkt, die intern bei Bosch hergestellt werden, und aus robustem Carbide-Korn bestehen. Cleanteq reduziert zudem die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, um besonders saubere Ergebnisse sicherzustellen, während Korrosion verhindert und das Blatt kühl gehalten wird. Das einstellbare Vorritzsägeblatt ist für das Schneiden von Spanplatten, Paneelmaterialien und furniertem Laminat konzipiert. Das Blatt ist kompatibel mit horizontalen und vertikalen Paneelsägen. Das Top Precision Best für Laminated Panel Vorritzsägeblatt verfügt über eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn), wodurch saubere Schnitte in alle Arten an Holz und laminierten Paneelen ermöglicht werden. Außendurchmesser mm: 120, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 2,8, Stammblattstärke (b2) mm: 3,6, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,8/3,6, Zähnezahl: 12+12, ZahnForm: ES, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 15900, Schnittresultat: 4, Spanwinkel ° w1: 11, Freiwinkel ° w2: 17
- Breite: 17, - Gewicht: 0,385 kg, - Höhe: 1,3, - Länge: 19,9, - Zähnezahl: 12+12, - Zahnform: ES

Durchmesser 120mm
Bohrung 20mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,385 kg
Länge:
19,9
Breite:
17
Höhe:
1,3
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 76,13*
€ 92,19*
6 Tage
36
€ 5,90*
ab € 79,21*
€ 95,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,34*
€ 96,96*
€ 4,90*
ab € 79,94*
€ 102,09*
Lager 400
36
Frei Haus
ab € 123,40*
€ 147,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.