Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzlack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschutzlack
Metallschutzlack
Artikel-Nr.:
     400-2078357
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     912804
EAN/GTIN:
     4001244772131
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
alkydharzlack anthrazit

Metallschutzlack


Starke Verbindung: Alpina Anti-Rost Metallschutz-Lack vereint eine ausgezeichnet haftende Grundierung, wirkungsvollen Langzeit-Korrosionsschutz und eine dickschichtige Lackierung. Damit verringert sich der Zeitaufwand der Verarbeitung deutlich.

Inhaltsstoffe: Alkydharz, Titandioxid, Buntpigmente, Silikate, Calciumcarbonat, Metallmischphosphat, Aliphaten, Additive
- Farbton: Anthrazitgrau, - geeigneter Untergrund: Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein., - Gewicht: 0,752 kg, - Inhaltsangabe: 750ML, - Reichweite: 750ml für ca. 4,2 m²
750ml
Farbe Anthrazitgrau
Ausführung Glänzend
Inhalt 750ml

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,752 kg
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack, alkydharzlack glänzend, Lack, Schutzlack, Rostschutz, Grundierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.