Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzlack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschutzlack
Metallschutzlack
Artikel-Nr.:
     400-2078359
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     912806
EAN/GTIN:
     4001244772155
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
alkydharzlack braun

Metallschutzlack


Starke Verbindung: Alpina Anti-Rost Metallschutz-Lack vereint eine ausgezeichnet haftende Grundierung, wirkungsvollen Langzeit-Korrosionsschutz und eine dickschichtige Lackierung. Damit verringert sich der Zeitaufwand der Verarbeitung deutlich.

Inhaltsstoffe: Alkydharz, Titandioxid, Buntpigmente, Silikate, Calciumcarbonat, Metallmischphosphat, Aliphaten, Additive
- Farbton: Braun, - geeigneter Untergrund: Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein., - Gewicht: 0,301 kg, - Inhaltsangabe: 300ML, - Reichweite: 300ml für ca. 1,7 m²
300ml
Farbe Braun
Ausführung Glänzend
Inhalt 300 ml

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,301 kg
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack, alkydharzlack glänzend, Lack, Schutzlack, Rostschutz, Grundierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.