| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2078361 Herst.-Nr.: 912808 EAN/GTIN: 4001244772179 |
| | | |
|
| | |
| Metallschutzlack Starke Verbindung: Alpina Anti-Rost Metallschutz-Lack vereint eine ausgezeichnet haftende Grundierung, wirkungsvollen Langzeit-Korrosionsschutz und eine dickschichtige Lackierung. Damit verringert sich der Zeitaufwand der Verarbeitung deutlich. Inhaltsstoffe: Alkydharz, Titandioxid, Buntpigmente, Silikate, Calciumcarbonat, Metallmischphosphat, Aliphaten, Additive - Farbton: Dunkelgrün, - geeigneter Untergrund: Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein., - Gewicht: 2,457 kg, - Inhaltsangabe: 2,5L, - Reichweite: 2,5 Liter für ca. 14 m² 2,5l Farbe Dunkelgrün Ausführung Glänzend Inhalt 2,5l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,457 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack, Schutzlack, Rostschutz, Grundierung |
| | |
| |