| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2078405 Herst.-Nr.: 912943 EAN/GTIN: 4001244772414 |
| | | |
|
| | |
| Metallschutzlack Starke Verbindung: Alpina Anti-Rost Metallschutz-Lack vereint eine ausgezeichnet haftende Grundierung, wirkungsvollen Langzeit-Korrosionsschutz und eine dickschichtige Lackierung. Damit verringert sich der Zeitaufwand der Verarbeitung deutlich. Inhaltsstoffe: Alkydharz, Titandioxid, Buntpigmente, Silikate, Calciumcarbonat, Metallmischphosphat, Aliphaten, Additive - Farbton: Braun, - geeigneter Untergrund: Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein., - Gewicht: 1,016 kg, - Inhaltsangabe: 750ML, - Reichweite: 750ml für ca. 4,2 m² 750ml Farbe Braun Ausführung Matt Inhalt 750ml Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,016 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack, Schutzlack, Rostschutz, Grundierung |
| | |
| |