Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buxus- & IlexDünger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buxus- & IlexDünger
Buxus- & IlexDünger
Artikel-Nr.:
     400-2080762
Hersteller:
     W. Neudorff
Herst.-Nr.:
     00924
EAN/GTIN:
     4005240019627
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

Buxus- & IlexDünger


Organischer NPK-Dünger 7-3-6. Die natürlich biologische Vollwertkost für Buxus, Ilex, Kirschlorbeer und andere Immergrüne. Mit natürlicher Sofort- und Langzeitwirkung. Zusätzlich angereichert mit Mykorrhiza und Mikroorganismen für erhöhte Widerstandskraft. Salzarm, fördert kräftigen Wuchs. Geeignet für ökologischen Landbau lt. EG-Verordnung Nr. 834/2007 und 889/2008. Unbedenklich für Haustiere, Bienen und Nützlinge.
- Breite: 4,5, - Gewicht: 1000 g, - Höhe: 23,2, - Länge: 14,7, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG
1kg
Ausführung 1kg



Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Länge:
14,7
Breite:
4,5
Höhe:
23,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.