Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifer SM200AL mit LED - 230-240V 50Hz - 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschleifer SM200AL mit LED - 230-240V 50Hz - 200mm
Doppelschleifer SM200AL mit LED - 230-240V 50Hz - 200mm
Artikel-Nr.:
     400-2081702
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5903110901
EAN/GTIN:
     4046664064657
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
scheppach doppelschleifbock

Doppelschleifer SM200AL mit LED - 230-240V 50Hz - 200mm


Der Doppelschleifer Sm200Al ist das ideale Werkzeug für jede Werkstatt. Das Gestell aus Grauguss und die LED-Arbeitsleuchten bieten eine gute Basis für Ihre Vorhaben. Mit der Schrupp-Scheibe mit K36 und die Schlichtscheibe mit K100 erledigen Sie nahezu alle anfallenden Arbeiten problemlos. 

- Leistungsstarker 0,5 PS Motor, für perfekte Schleifergebnisse 
- Schleifscheiben-Ø 200 mm 
- Verstellbarer Funkenschutz 
- vielseitiges Schleifgerät mit Schlicht- und Schrupp-Scheibe die LED-Arbeitsleuchten über den Schleifscheiben, Leuchten den Arbeitsbereich perfekt aus 
- Gestell aus Grauguss mit der Möglichkeit zur Befestigung auf der Werkbank 
- einstellbare Werkstückauflage 
- Gummifüße für erhöhte Standsicherheit








Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, Doppelschleifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,90*
€ 103,08*
Lager 400
387
€ 4,95*
ab € 99,92*
€ 124,53*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.