Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenschleifer DS930 - 230V 50Hz 710W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenschleifer DS930 - 230V 50Hz 710W
Wand- und Deckenschleifer DS930 - 230V 50Hz 710W
Wand- und Deckenschleifer DS930 - 230V 50Hz 710W
Artikel-Nr.:
     400-2081714
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5903805901
EAN/GTIN:
     4046664044550
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer

Wand- und Deckenschleifer DS930 - 230V 50Hz 710W


Der Scheppach DS930 Wand- &Amp Deckenschleifer eignet sich zum Schleifen von Wänden und Decken. Das Über-Kopf-Schleifen wird durch seine großflächigen und neigbaren Schleifkopf ermöglicht. Dank des Dreieckschleifkopfes ist auch das Schleifen von Ecken und Kanten mühelos möglich. Der Langhalsschleifer ist der perfekte Helfer für die Baustelle. 

- Wechselkopfsystem mit je einem runden und dreieckigen Schleifkopf 
- Variable Drehzahlregulierung für perfekte Ergebnisse auf den unterschiedlichsten Oberflächen 
- Große Flächenabdeckung in einem Arbeitsgang, Dank der großen Schleifscheiben (Ø 215 mm) und Schleifdreiecken (282 x 282 x 282 mm) 
- Schleifpapier mit Klettverschluss für schnellen Wechsel 
- Leistungsstarker 710 Watt Motor 
- durch die Teleskopfunktion erreichen Sie auch schwer zugängliche Bereiche schnell und einfach 
- Ergonomische Bauweise mit vielen Griffmöglichkeiten für ermüdungsfreies Arbeiten 
- zum Schleifen von Decken sowie das Entfernen von Tapetenresten, Farbe, losem Putz, Etc. 
- Großer Lieferumfang: LED-Arbeitsleuchte, 4000 mm Absaugschlauch mit 2 Absaugadapter, Tragetasche und je 12 runde und dreieckige Schleifscheiben








Weitere Informationen:
Gewicht:
8,58 kg
Weitere Suchbegriffe: langhalsschleifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,36*
€ 139,69*
Lager 400
5512
Frei Haus
ab € 131,15*
€ 162,62*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.