| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2082373 Herst.-Nr.: NUR11 EAN/GTIN: 4035300954414 |
| |
|
| | |
| NURIA Stand-Niederdruck Waschtisch-Einhebelmischer Waschtisch Einhebelmischer (hohes Modell) NURIA Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A, Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben, Hohes Modell, Zur Montage neben Aufsatzwaschtische ohne Hahnloch, Gesamthöhe: 300 mm, Geräuschklassen geprüfter PERLATOR® - SSR Luftsprudler M 24 x 1, mit verstellbarem Wasserstrahl – Made in Germany, Ohne Zug-Ablaufgarnitur 1 ¼ (Pusch-Ventil oder Permanent-Ablauf verwenden), Inkl. Montagezubehör, Verchromt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,462 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |