| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2082932 Herst.-Nr.: 20.1315.60.SB EAN/GTIN: 4016318030154 |
|
|
| | |
| Deckenträger 6 cm Das moderne Programm France ist mit einem Durchmesser von 20 mm ausgelegt und kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 6 mm Laufkanal verwendet werden. Aussergewöhnlich, mit starker natuerlicher Aussage in Form und Struktur zeichnen sich die verschiedenen Endstuecke und Träger aus. Die Träger können, je nach Ausfuehrung, mit Rohr oder Innenlauf kombiniert werden. Fuer 2-läufigen Garnituren wählen sie bitte einen Kombiträger. Mittels der Trägerverlängerung erhöhen sie den Wandabstand der Garnitur. Ein Gelenkverbinder ist für das Verbinden von Garnituren in einem Winkel von max. 175° zu verwenden, so können sie auch um Ecken und Nischen montiert werden. Mit Hilfe des Deckenträgers hängen sie ihre Stilgarnitur direkt von der Decke ab. Das Wandlager ermöglicht die Auflage dezent und direkt an der Wand. Mit Hilfe des 2-läufigen Adapters kann auch ein 2-läufiges System von der Decke abgehängt werden. - Farbe: edelstahl-optik Farbe edelstahl-optik Weitere Informationen: | | Farbe: | edelstahl-optik | Gewicht: | 125,7 |
|
| | |
| | | |
| |