| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2082935 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DRB.060.160.10 EAN/GTIN: 4016318029998 |
| |
|
| | |
| Duo-Rollo mit Blende Einzigartige Lichtspiele!
Den neusten Trend in Sachen Licht- und Sichtschutz bietet Ihnen dieses hochwertig verarbeitete Duo-Rollo mit Blende. Durch die 2 parallel verlaufenden Stoffbahnen mit abwechselnd gewebten transparenten und blickdichten Streifen können Sie mit Hilfe des Kettenzuges das einfallende Licht ganz individuell dosieren. Dabei entstehen wundervolle Lichtspiele.
Ein weiteres Highlight bietet die Blende des Duo-Rollos, denn diese schuetzt die nicht gebrauchten Stoffbahnen. Sollte es dennoch notwendig sein, kann der Stoff einfach mit einem Staubsauger gereinigt werden. Bei Flecken kann er auch leicht feucht abgewischt werden. - Breite: 60, - Farbe: apricot, - Länge: 160 Größe 60x160cm Farbe apricot Weitere Informationen: | | Farbe: | apricot | Gewicht: | 1068,6 | Länge: | 160 | Breite: | 60 |
|
| | |
| | | |
| |