Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo-Rollo mit Blende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duo-Rollo mit Blende
Duo-Rollo mit Blende
Artikel-Nr.:
     400-2082939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DRB.060.160.34
EAN/GTIN:
     4016318029936
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo

Duo-Rollo mit Blende


Einzigartige Lichtspiele!

Den neusten Trend in Sachen Licht- und Sichtschutz bietet Ihnen dieses hochwertig verarbeitete Duo-Rollo mit Blende. Durch die 2 parallel verlaufenden Stoffbahnen mit abwechselnd gewebten transparenten und blickdichten Streifen können Sie mit Hilfe des Kettenzuges das einfallende Licht ganz individuell dosieren. Dabei entstehen wundervolle Lichtspiele.

Ein weiteres Highlight bietet die Blende des Duo-Rollos, denn diese schuetzt die nicht gebrauchten Stoffbahnen. Sollte es dennoch notwendig sein, kann der Stoff einfach mit einem Staubsauger gereinigt werden. Bei Flecken kann er auch leicht feucht abgewischt werden.


- Breite: 60, - Farbe: espresso, - Länge: 160

Größe 60x160cm
Farbe espresso


Weitere Informationen:
Farbe:
espresso
Gewicht:
1068,6
Länge:
160
Breite:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.