Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachring mit FLH Ø28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachring mit FLH Ø28mm
Flachring mit FLH Ø28mm
Flachring mit FLH Ø28mm
Artikel-Nr.:
     400-2083000
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     28.8201.60.SB
EAN/GTIN:
     4016318312939

Flachring mit FLH Ø28mm


Stilvoll in edelstahl-optik präsentiert sich das Programm Klassik mit einem Durchmesser von 28 mm. Akzentuiert gestalten Sie mit dieser Stilgarnitur, besonders in Kombination Edelstahl-Optik- Holzstab Ihren Wohnbereich. Diese Gardinenstange wird, mit den entsprechenden Endknöpfen und Trägern kombiniert, auch in grosszuegigen Räumen und an breiten Fensterfronten ihr Wohnambiente unterstuetzen. Es kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 6 mm Laufkanal verwendet werden.
Aussergewöhnlich, mit starker Aussage in Form und Struktur zeichnen sich die verschiedenen Endstuecke, Träger und Zubehörteile aus.
Passende Stilringe, Faltenlegehaken für das 28 mm Rohr beziehungsweise Gleiter für den 28 mm Innenlauf stellen sie sich bitte entsprechend ihrer Garniturlänge zusammen. Fuer das Innenlaufprofil können sie die Zubehörteile für einen 6 mm Laufkanal verwenden.








Weitere Informationen:
Gewicht:
102,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.