Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder
Gelenkverbinder
Gelenkverbinder
Artikel-Nr.:
     400-2083001
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.9002.62.SB
EAN/GTIN:
     4016318034312

Gelenkverbinder


Das moderne Programm Blues ist mit einem Durchmesser von 20 mm ausgelegt und kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 6 mm Laufkanal verwendet werden. Es ist in den Farben: schwarz und messing-antik erhältlich.
Aussergewöhnlich, mit starker natuerlicher Aussage in Form und Struktur zeichnen sich die verschiedenen Endstuecke und Träger aus. Die Träger können, je nach Ausfuehrung, mit Rohr oder Innenlauf kombiniert werden.
Fuer 2-läufigen Garnituren wählen sie bitte einen Kombiträger.
Mittels der Trägerverlängerung erhöhen sie den Wandabstand der Garnitur.
Ein Gelenkverbinder ist für das Verbinden von Garnituren in einem Winkel von max. 175° zu verwenden, so können sie auch um Ecken und Nischen montiert werden.
Mit Hilfe des Deckenträgers hängen sie ihre Stilgarnitur direkt von der Decke ab. Das Wandlager ermöglicht die Auflage dezent und direkt an der Wand.
Mit Hilfe des 2-läufigen Adapters kann auch ein 2-läufiges System von der Decke abgehängt werden.








Weitere Informationen:
Gewicht:
97,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.