Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenlaufprofil Ø28mm Klassik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenlaufprofil Ø28mm Klassik
Innenlaufprofil Ø28mm Klassik
Artikel-Nr.:
     400-2083003
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     28.8031.60.160
EAN/GTIN:
     4016318312823
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstange

Innenlaufprofil Ø28mm Klassik


Stilvoll in edelstahl-optik präsentiert sich das Programm Klassik mit einem Durchmesser von 28 mm. Akzentuiert gestalten Sie mit dieser Stilgarnitur, besonders in Kombination Edelstahl-Optik- Holzstab Ihren Wohnbereich. Diese Gardinenstange wird, mit den entsprechenden Endknöpfen und Trägern kombiniert, auch in grosszuegigen Räumen und an breiten Fensterfronten ihr Wohnambiente unterstuetzen. Es kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 6 mm Laufkanal verwendet werden.
Aussergewöhnlich, mit starker Aussage in Form und Struktur zeichnen sich die verschiedenen Endstuecke, Träger und Zubehörteile aus. Die Endstuecke können mit Rohr oder Innenlauf kombiniert werden. Bei 2-läufigen Garnituren sollte für den hinteren Lauf eine dezente Endkappe gewählt werden.


- Breite: 160, - Länge: 160

Größe 160cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
738,2
Länge:
160
Breite:
160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.