Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenlaufprofil Ø28mm Klassik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenlaufprofil Ø28mm Klassik
Innenlaufprofil Ø28mm Klassik
Artikel-Nr.:
     400-2083004
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     28.8031.60.200
EAN/GTIN:
     4016318312830
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstange

Innenlaufprofil Ø28mm Klassik


Stilvoll in edelstahl-optik präsentiert sich das Programm Klassik mit einem Durchmesser von 28 mm. Akzentuiert gestalten Sie mit dieser Stilgarnitur, besonders in Kombination Edelstahl-Optik- Holzstab Ihren Wohnbereich. Diese Gardinenstange wird, mit den entsprechenden Endknöpfen und Trägern kombiniert, auch in grosszuegigen Räumen und an breiten Fensterfronten ihr Wohnambiente unterstuetzen. Es kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 6 mm Laufkanal verwendet werden.
Aussergewöhnlich, mit starker Aussage in Form und Struktur zeichnen sich die verschiedenen Endstuecke, Träger und Zubehörteile aus. Die Endstuecke können mit Rohr oder Innenlauf kombiniert werden. Bei 2-läufigen Garnituren sollte für den hinteren Lauf eine dezente Endkappe gewählt werden.


- Breite: 200, - Länge: 200

Größe 200cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
872,5
Länge:
200
Breite:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.