Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenlaufprofil Ø20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenlaufprofil Ø20mm
Innenlaufprofil Ø20mm
Innenlaufprofil Ø20mm
Artikel-Nr.:
     400-2083014
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.8033.62.120
EAN/GTIN:
     4016318034329
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstange

Innenlaufprofil Ø20mm


Das moderne Programm Blues ist mit einem Durchmesser von 20 mm ausgelegt und kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 6 mm Laufkanal verwendet werden. Es ist in den Farben: schwarz und messing-antik erhältlich.
Aussergewöhnlich, mit starker natuerlicher Aussage in Form und Struktur zeichnen sich die verschiedenen Endstuecke und Träger aus. Wählen sie bitte entsprechend aus.


- Breite: 120, - Farbe: messing-antik, - Länge: 120

Größe 120cm
Farbe messing-antik


Weitere Informationen:
Farbe:
messing-antik
Gewicht:
190,2
Länge:
120
Breite:
120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.