Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenlaufprofil Ø20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenlaufprofil Ø20mm
Innenlaufprofil Ø20mm
Innenlaufprofil Ø20mm
Artikel-Nr.:
     400-2083016
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.8033.62.200
EAN/GTIN:
     4016318034343
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstange

Innenlaufprofil Ø20mm


Das moderne Programm Blues ist mit einem Durchmesser von 20 mm ausgelegt und kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 6 mm Laufkanal verwendet werden. Es ist in den Farben: schwarz und messing-antik erhältlich.
Aussergewöhnlich, mit starker natuerlicher Aussage in Form und Struktur zeichnen sich die verschiedenen Endstuecke und Träger aus. Wählen sie bitte entsprechend aus.


- Breite: 200, - Farbe: messing-antik, - Länge: 200

Größe 200cm
Farbe messing-antik


Weitere Informationen:
Farbe:
messing-antik
Gewicht:
360,5
Länge:
200
Breite:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.