| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2083045 Herst.-Nr.: FV9011.060.82.SB EAN/GTIN: 4016318024542 |
|
|
| | |
| Klappbarer Paneelwagen 60cm Dieser elegante Paneelwagen aus Aluminium fuehrt passend gleich die Beschwerung mit. Oben am Paneelwagen wird der Stoff eingeklappt und der ebenfalls klappbare Beschwerstab aus Aluminium wird sichtbar am unteren Ende des Flächenvorhanges befestigt. Die Montage ist denkbar einfach, da der Stoff nur in den Paneelwagen bzw. in den Beschwerstab eingeklappt wird. Die mitgelieferten Endkappen werden zum Schluss aufgesteckt und schliessen die Enden sauber ab. Er passt an 60 cm breite Flächenvorhänge. - Farbe: aluminium Farbe aluminium Weitere Informationen: | | Farbe: | aluminium | Gewicht: | 227 |
|
| | |
| | | |
| |