| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2083094 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DRM.120.150.96 EAN/GTIN: 4016318385094 |
| |
|
| | |
| Klemmfix Duo-Rollo Verlauf Einzigartige Lichtspiele!
Den neusten Trend in Sachen Licht- und Sichtschutz bietet Ihnen dieses hochwertig verarbeitete Klemmfix Duo-Rollo Farbverlauf. Durch die 2 parallel verlaufenden Stoffbahnen mit abwechselnd gewebten transparenten und blickdichten Streifen können Sie mit Hilfe des Kettenzuges das einfallende Licht ganz individuell dosieren. Dabei entstehen wundervolle Lichtspiele.
Ein weiteres Highlight bietet die Montage des Duo-Rollos, denn diese erfolgt einfachen mit Klemmträgern. Gerade in Mietwohnungen stellen Löcher in den Fenstern oder Wänden ein grosses Problem dar. Mit den beiliegenden Klemmträgern ist das jetzt kein Problem mehr. Er wird einfach auf den Fensterfluegel geklemmt und schon ist das Duo-Rollo montiert. Sollte sich Staub absetzen, kann der Stoff einfach mit einem Staubsauger gereinigt werden. Bei Flecken kann der Stoff auch leicht feucht abgewischt werden. Bitte beachten, dass der Stoff ca. 4 cm schmaler ist als die angegebene Gesamtbreite. - Breite: 120, - Farbe: braun, - Länge: 150 Größe 120x150cm Farbe braun Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Gewicht: | 1222,6 | Länge: | 150 | Breite: | 120 |
|
| | |
| | | |
| |