| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2083118 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 325.090.130.02 EAN/GTIN: 4016318043468 |
|
|
| | |
| Klemmfix-Jalousie verspannt Diese modernen verspannten Jalousien aus Aluminium sind eine hervorragende Wahl, wenn es um den Sonnenschutz und der Beschattung aber auch um Blickschutz geht. Die Lamellen der Jalousie lassen sich nicht nur komplett von oben nach unten ziehen, jede einzelne Lamelle lässt sich auch horizontal öffnen und schliessen. Durch dieses Verfahren kann der Lichteinfall ganz nach Ihren Beduerfnissen angepasst werden.
Die Besonderheit dieser Jalousie liegt in der Einhandbedienung. So wird diese Jalousie komplett ohne Zugschnur in die gewuenschte Höhe bewegt. Das öffnen und Schliessen der Lamellen wird mit Hilfe eines Bedienknopfes auf der Bedienschiene getätigt. So wird die Optik dieses tollen Sonnenschutzproduktes nicht mehr getruebt durch herunterhängende Bediensysteme. Erleben Sie kreatives und individuelles Wohnen einmal ganz anders.
Die Montage ist kinderleicht und kann ohne lästiges Bohren mit Hilfe der beigelegten Klemmträger getätigt werden. Kein Bohren oder Werkzeug nötig! Der Lieferumfang beinhaltet Jalousie, Montageanleitung, Montagezubehör und Klemmträger. Die Lamellen sind abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig und lichtecht. - Schnelle und einfache Montage ohne Bohren mit beiliegendem Klemmträger
- Bedienung ohne Schnur oder Wendestab
- Stabile und hochwertige Lamellen und Metallschienen
- Stufenlose Höhenverstellung
- Breite: 90, - Farbe: silber, - Länge: 130 Größe 90x130cm Farbe silber Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 1201,7 | Länge: | 130 | Breite: | 90 |
|
| | |
| | | |
| |