| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2083123 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 701.075.150.01 EAN/GTIN: 4016318350078 |
| |
|
| | |
| Klemmfix-Plissee verspannt Dieses Klemmfix-Plissee ist der perfekte Sonnenschutz für Mietwohnungen. Durch die Klemmträgermontage vermeiden Sie Beschädigungen am Fenster, an der Wand bzw. an der Decke.
Die Besonderheit dieses Klemmfix-Plissees liegt auch in der Einhandbedienung. Es wird komplett ohne Zugschnur in die gewuenschte Auszugslänge bewegt. Das öffnen und Schliessen des Plissees wird durch eine einfache Auf- und Abbewegung der unteren und oberen Bedienschienen erreicht. So wird die Optik Ihres Fensters nicht durch herunterhängende Bedienelemente gestört. Mit diesem Klemmfix-Plissee regulieren Sie ganz individuell den gewuenschten Lichteinfall für Ihre Räume. Darueber hinaus sorgt die Verspannung auch bei angekippten Fenstern immer für den richtigen Halt.
Das Material ist pflegeleicht abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig sowie lichtecht. - Breite: 75, - Farbe: weiß, - Länge: 150 Größe 75x150cm Farbe weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 592,9 | Länge: | 150 | Breite: | 75 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |