Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfix-Plissee verspannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfix-Plissee verspannt
Klemmfix-Plissee verspannt
Artikel-Nr.:
     400-2083128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     701.080.220.05
EAN/GTIN:
     4016318350160
Suchbegriffe:
Jalousie
Plissee
jalousie 80 x 220 cm
jalousie

Klemmfix-Plissee verspannt


Dieses Klemmfix-Plissee ist der perfekte Sonnenschutz für Mietwohnungen.
Durch die Klemmträgermontage vermeiden Sie Beschädigungen am Fenster, an der Wand bzw. an der Decke.

Die Besonderheit dieses Klemmfix-Plissees liegt auch in der Einhandbedienung. Es wird komplett ohne Zugschnur in die gewuenschte Auszugslänge bewegt. Das öffnen und Schliessen des Plissees wird durch eine einfache Auf- und Abbewegung der unteren und oberen Bedienschienen erreicht. So wird die Optik Ihres Fensters nicht durch herunterhängende Bedienelemente gestört. Mit diesem Klemmfix-Plissee regulieren Sie ganz individuell den gewuenschten Lichteinfall für Ihre Räume. Darueber hinaus sorgt die Verspannung auch bei angekippten Fenstern immer für den richtigen Halt.

Das Material ist pflegeleicht abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig sowie lichtecht.


- Breite: 80, - Farbe: beige, - Länge: 220

Größe 80x220cm
Farbe beige


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Gewicht:
735,2
Länge:
220
Breite:
80
Weitere Suchbegriffe: jalousie 80 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.