| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2083158 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1.060.15009T EAN/GTIN: 4016318311635 |
| |
|
| | |
| Klemmfix-Rollo, lichtdurchlässig Rollos schaffen mit Ihrer Ausstrahlung stets Gemuetlichkeit und somit ein wohnliches Raumbild. Die Besonderheit dieses Klemmfix-Rollos liegt in der unkomplizierten Montage - ohne Bohren direkt am Fenster - mit Hilfe der mitgelieferten Klemmträger. Es muessen keine Löcher gebohrt werden und es ist auch kein weiteres Werkzeug notwendig! Das Rollo wird einfach mit Hilfe des Klemmträgers direkt auf den Fensterrahmen gehängt. Die Montageanleitung liegt bei. Dieses Tageslicht-Rollo ist ideal um einen Sicht- und Sonnenschutz zu gewährleisten ohne den Raum abzudunkeln.
Der Kettenzug kann sowohl links als auch rechts angebracht werden.
Bitte beachten: Es muessen immer zwei bis drei Umwicklungen auf der Rollo-Welle verbleiben, da der Stoff an der Welle verklebt ist. Wird das Rollo komplett abgelassen, kann es vorkommen dass sich der Stoff von der Welle löst. Die angegebene Länge ist jedoch immer gewährleistet. Der Stoff ist abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig sowie lichtecht
Weitere Montagemöglichkeiten: Wandmontage Deckenmontage. Bitte beachten, dass der Stoff ca. 2 cm schmaler ist als die angegebene Bestellbreite. Das Trägeraussenmass (fertig montiertes Rollo) beträgt etwa 3 cm mehr als die Bestellbreite. - Breite: 60, - Länge: 150 Größe 60x150cm Farbe blau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 410,1 | Länge: | 150 | Breite: | 60 |
|
| | |
| | | |
| |