Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdunklungs_Klemmfix-Rollo - verspannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdunklungs_Klemmfix-Rollo - verspannt
Verdunklungs_Klemmfix-Rollo - verspannt
Verdunklungs_Klemmfix-Rollo - verspannt
Verdunklungs_Klemmfix-Rollo - verspannt
Verdunklungs_Klemmfix-Rollo - verspannt
Verdunklungs_Klemmfix-Rollo - verspannt
Artikel-Nr.:
     400-2083169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.075.150.01VS
EAN/GTIN:
     4016318048364

Verdunklungs_Klemmfix-Rollo - verspannt


Rollos schaffen mit Ihrer Ausstrahlung stets Gemuetlichkeit und somit ein wohnliches Raumbild. Die Besonderheit dieses Klemmfix-Rollos liegt in der unkomplizierten Montage - ohne Bohren direkt am Fenster - mit Hilfe der mitgelieferten Klemmträger. Es muessen keine Löcher gebohrt werden und es ist auch kein weiteres Werkzeug notwendig! Das Rollo wird einfach mit Hilfe des Klemmträgers direkt auf den Fensterrahmen gehängt. Zudem sorgt eine seitliche Verspannung dafuer, dass das Rollo auch bei gekipptem Fenster nicht im Raum pendelt. Die Montageanleitung liegt bei.

Darueber hinaus hat dieser Stoff eine Thermo-Reflexbeschichtung auf der Rueckseite und lässt somit kein Sonnenlicht mehr hindurch, der Raum heizt sich nicht mehr so schnell auf und kuehlt auch nicht so schnell ab. Damit sparen Sie Energie und senken den CO2 - Ausstoss.

Der Kettenzug kann sowohl links als auch rechts angebracht werden.

Bitte beachten:
Es muessen immer zwei bis drei Umwicklungen auf der Rollo-Welle verbleiben, da der Stoff an der Welle verklebt ist. Wird das Rollo komplett abgelassen, kann es vorkommen dass sich der Stoff von der Welle löst. Die angegebene Länge ist jedoch immer gewährleistet.
Der Stoff ist abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig sowie lichtecht

Weitere Montagemöglichkeiten:
Wandmontage
Deckenmontage.
Bitte beachten, dass der Stoff ca. 2 cm schmaler ist als die angegebene Bestellbreite.
Das Trägeraussenmass (fertig montiertes Rollo) beträgt etwa 3 cm mehr als die Bestellbreite.


- Breite: 75, - Farbe: weiß, - Länge: 150

Größe 75x150cm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
509,3
Länge:
150
Breite:
75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.