| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2083190 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 702.040.130.05 EAN/GTIN: 4016318052125 |
| |
|
| | |
| Klemmfix Thermo-Plissee verspannt, verdunkelnd Dieses Klemmfix Thermo-Plissee ist der perfekte Sonnenschutz für Mietwohnungen. Heizkosten sparen mit Thermo-Plissee Sonnenschutz!
Mit einer speziellen Beschichtung auf der Rückseite lässt sich der Wärmeverlust durch die Fensterscheibe um bis zu 25 % verringern. So bleiben Räume im Winter warm und im Sommer schön kuehl. Untersuchungen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik zeigen, dass sich der gesamte Wärmebedarf eines Gebäudes damit um bis zu 7 % im Jahr reduzieren lässt. Durch die Klemmträgermontage vermeiden Sie Beschädigungen am Fenster, an der Wand bzw. an der Decke.
Die Besonderheit dieses Klemmfix-Plissees liegt auch in der Einhandbedienung. Es wird komplett ohne Zugschnur in die gewuenschte Auszugslänge bewegt. Das öffnen und Schliessen des Plissees wird durch eine einfache Auf- und Abbewegung der unteren und oberen Bedienschienen erreicht. So wird die Optik Ihres Fensters nicht durch herunterhängende Bedienelemente gestört. Mit diesem Klemmfix Thermo-Plissee regulieren Sie ganz individuell den gewuenschten Lichteinfall für Ihre Räume, sparen Energie und senken so auch den CO² Ausstoss.
Das Material ist pflegeleicht abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig sowie lichtecht. - Breite: 40, - Farbe: beige, - Länge: 130 Größe 40x130cm Farbe beige Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Gewicht: | 361,4 | Länge: | 130 | Breite: | 40 |
|
| | |
| | | |
| |