Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfix Thermo-Plissee verspannt, verdunkelnd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfix Thermo-Plissee verspannt, verdunkelnd
Klemmfix Thermo-Plissee verspannt, verdunkelnd
Artikel-Nr.:
     400-2083194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     702.075.130.05
EAN/GTIN:
     4016318052163
Suchbegriffe:
Plissee
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo

Klemmfix Thermo-Plissee verspannt, verdunkelnd


Dieses Klemmfix Thermo-Plissee ist der perfekte Sonnenschutz für Mietwohnungen. Heizkosten sparen mit Thermo-Plissee Sonnenschutz!

Mit einer speziellen Beschichtung auf der Rückseite lässt sich der Wärmeverlust durch die Fensterscheibe um bis zu 25 % verringern. So bleiben Räume im Winter warm und im Sommer schön kuehl. Untersuchungen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik zeigen, dass sich der gesamte Wärmebedarf eines Gebäudes damit um bis zu 7 % im Jahr reduzieren lässt.
Durch die Klemmträgermontage vermeiden Sie Beschädigungen am Fenster, an der Wand bzw. an der Decke.

Die Besonderheit dieses Klemmfix-Plissees liegt auch in der Einhandbedienung. Es wird komplett ohne Zugschnur in die gewuenschte Auszugslänge bewegt. Das öffnen und Schliessen des Plissees wird durch eine einfache Auf- und Abbewegung der unteren und oberen Bedienschienen erreicht. So wird die Optik Ihres Fensters nicht durch herunterhängende Bedienelemente gestört. Mit diesem Klemmfix Thermo-Plissee regulieren Sie ganz individuell den gewuenschten Lichteinfall für Ihre Räume, sparen Energie und senken so auch den CO² Ausstoss.

Das Material ist pflegeleicht abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig sowie lichtecht.


- Breite: 75, - Farbe: beige, - Länge: 130

Größe 75x130cm
Farbe beige


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Gewicht:
643,3
Länge:
130
Breite:
75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.