| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2083219 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 16.8303.04.SB EAN/GTIN: 4016318029332 |
|
|
| | |
| Kombiträger mit flexiblem 1. Lauf, 1 Stück Das Landhaus Programm ist mit einem Durchmesser von 16 mm ausgelegt und kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 4 mm Laufkanal verwendet werden. Es ist in den Farben: schwarz, chrom-matt, messing-antik, weiss-gold und rost erhältlich. Alle Kombinationen können innerhalb der Farbthemen erfolgen. Besonders interessant sind eine Vielzahl von praktischen Lösungen im Bereich Träger und Zubehör. Wählen sie bitte entsprechend aus. Verspielte Eleganz, klare Formensprache und Sachlichkeit im Design zeichnen die verschiedenen Endstuecke und Träger aus. Die Träger können, je nach Ausfuehrung, mit Rohr oder Innenlauf kombiniert werden. Fuer 2-läufigen Garnituren wählen sie bitte einen Doppel- oder Kombiträger. Träger für Dachschrägen sind ausserordentlich praktisch und einseitig verwendbar. Mit Hilfe des Deckenträgers hängen sie ihre Stilgarnitur direkt von der Decke ab. Das Wandlager ermöglicht die Auflage dezent und direkt an der Wand. Ein Gelenkverbinder ist für das Verbinden von Garnituren in einem Winkel von max. 175° zu verwenden, so können sie auch um Ecken und Nischen montiert werden. - Farbe: schwarz Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 193,6 |
|
| | |
| | | |
| |