Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.perfekt Hochschrank 30x159x32cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.perfekt Hochschrank 30x159x32cm
B.perfekt Hochschrank 30x159x32cm
B.perfekt Hochschrank 30x159x32cm
B.perfekt Hochschrank 30x159x32cm
Artikel-Nr.:
     400-2084822
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     84183
EAN/GTIN:
     4008033841832
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank weiss

B.perfekt Hochschrank 30x159x32cm


Der Fackelmann Hochschrank ist ein hochwertiges Möbelstück, das in Deutschland hergestellt wird. Der Schrank ist 300 mm breit und 1588 mm hoch. Der Korpus ist in der Farbe Weiß gehalten. Er verfügt über zwei Türen, die ebenfalls in Weiß gehalten sind. Zudem verfügt der Schrank über vier Einlegeböden aus Glas. Der Schrank bietet viel Stauraum und ist mit einem Soft-Close-System ausgestattet, das dafür sorgt, dass die Tür sanft und leise schließt. Der Türanschlag ist frei wählbar und der Schrank ist Teil der Serie B.perfekt, die mit einem natürlichen und modernen Stil überzeugt. Der Fackelmann Hochschrank bietet eine schnelle Lieferzeit und ist ein hochwertiges Möbelstück, das Ihren Raum stilvoll bereichert.
- Breite: 30, - Gewicht: 24,23 kg, - Höhe: 158,8, - Länge: 31,8, - Serie: B.perfekt
Hochschrank, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
24,23 kg
Länge:
31,8
Breite:
30
Höhe:
158,8
Weitere Suchbegriffe: badmöbel hochschrank, B.Perfekt, Badmöbel, Badezimmermöbel, Bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.