Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Babsan Deckenleuchte 2-flammig weiß holz hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Babsan Deckenleuchte 2-flammig weiß holz hell
Babsan Deckenleuchte 2-flammig weiß holz hell
Artikel-Nr.:
     400-2085609
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     51413/50
EAN/GTIN:
     4004353261817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Babsan Deckenleuchte 2-flammig weiß holz hell


Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte beleuchten. Setzen Sie so zum Beispiel Möbelstücke oder Gemälde punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Spots auch ganze Räume. Der 2-flammige Deckenstrahler Babsan hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihre Raumsituation. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur. Die Verwendung des Werkstoffs Holz lässt eine reizvolle Kombination aus Natur und Funktionalität entstehen.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Kerzenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Durch die Köpfe ist der auszuleuchtende Bereich individuell justierbar. Das notwendige Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

SCHWENKBARE KÖPFE - Optimal für größere oder verwinkelte Räume sind die schwenkbaren Köpfe dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

NATURAL DESIGN - Diese Leuchte überzeugt durch eine Symbiose aus Technik und natürlichen Rohstoffen
- Breite: 275, - Gewicht: 0,382 kg, - Höhe: 115, - Länge: 180
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung 2-flammig



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,382 kg
Länge:
180
Breite:
275
Höhe:
115
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Deckenleuchte, Babsan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.