Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan Schraubendreherbit 25 mm PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan Schraubendreherbit 25 mm PH
Titan Schraubendreherbit 25 mm PH
Titan Schraubendreherbit 25 mm PH
Titan Schraubendreherbit 25 mm PH
Artikel-Nr.:
     400-2092591
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     124002
EAN/GTIN:
     4009311240026
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Titan Schraubendreherbit 25 mm PH


Der kwb TITAN Schrauber-Bit mit 1/4" Sechskantschaft besteht aus titanveredeltem TQ 60Stahl und verfügt über eine Torsionszone. Der TQ60 Stahl zeichnet sich durch seine besondere Härte in Kombination mit Flexibilität aus. Die Titan-Veredelung erhöht die Härte des Bits. Die Torsionszone fängt Impulsspitzen ab und verhindert einen Bit-Bruch. Mega Grip Ribs auf der Bitspitze verhindern ein Abrutschen aus der Schraube und erhöhen die Lebensdauer von Bits und Schraube. Dadurch erhöht sich die Standzeit des Bits, auch bei extremsten Anforderungen, um ca. 600 Prozent. Ein Farbkennring hilft bei der Unterscheidung der unterschiedlichen Bit-Typen.


Ausführung 2



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Weitere Suchbegriffe: bit-satz kwb, bit satz, Schraubendreher, Bits, 25 mm, Tiatan, PH2, TITAN Bits
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 5,75*
Lager 400
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,76*
2 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,88*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,08*
€ 26,94*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.