Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan Schraubendreherbit 25 mm Torx


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Titan Schraubendreherbit 25 mm Torx
Titan Schraubendreherbit 25 mm Torx
Titan Schraubendreherbit 25 mm Torx
Titan Schraubendreherbit 25 mm Torx
Artikel-Nr.:
     400-2092596
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     124210
EAN/GTIN:
     4009311242105
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
TORX-Bit-Satz

Titan Schraubendreherbit 25 mm Torx


Der kwb TITAN Schrauber-Bit mit 1/4" Sechskantschaft besteht aus titanveredeltem TQ 60Stahl und verfügt über eine Torsionszone. Der TQ60 Stahl zeichnet sich durch seine besondere Härte in Kombination mit Flexibilität aus. Die Titan-Veredelung erhöht die Härte des Bits. Die Torsionszone fängt Impulsspitzen ab und verhindert einen Bit-Bruch. Dadurch erhöht sich die Lebenszeit des Bits, auch bei extremsten Anforderungen, um ca. 600 Prozent. Ein Farbkennring hilft bei der Unterscheidung der unterschiedlichen Bit-Typen.


Ausführung 10



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant 2x25, torx bit satz, bit innensechskant kwb, Schraubendreher, Bits, 25 mm, Tiatan, Torx, TITAN Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
9
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,40*
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 10,97*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.