Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber 18,0 V Solo DTW1002Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Schlagschrauber 18,0 V Solo DTW1002Z
Akku-Schlagschrauber 18,0 V Solo DTW1002Z
Artikel-Nr.:
     400-2092861
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW1002Z
EAN/GTIN:
     0088381803397
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber

Akku-Schlagschrauber 18,0 V Solo DTW1002Z


- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Kraftvoller Akku-Schlagschrauber
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Elektronische Motorbremse
- Handlicher Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Akkuspannung: 18V, - Produktmaße: 229 x 91 x 289 mm, - Schalldruckpegel (LpA): 97dB(A), - Schallleistungspegel: 108 dB(A), - Werkzeugaufnahme: 1/2"
Einhängebügel, ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer




Weitere Informationen:
Gewicht:
3,435 kg
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 222,49*
€ 251,79*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 228,96*
€ 256,67*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 239,85*
€ 267,96*
14 Tage
22
€ 6,29*
ab € 240,47*
€ 270,20*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,61*
€ 407,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,32*
€ 484,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,17*
€ 478,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,03*
€ 455,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,42*
€ 450,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,61*
€ 443,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 80,67*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 27,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.