| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2095328 Herst.-Nr.: 0608001MG EAN/GTIN: 4046806094320 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktivator für Sauerstoff Mit der Sauerstoffmethode bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das Schwimmbadwasser effektiv, zuverlässig und ohne störenden Chlorgeruch zu desinfizieren. Aktivsauerstoff wirkt effektiv bei Wassertemperaturen bis maximal 25°C. Bei hohen Temperaturen von über 26°C sollten Sie Chlorprodukte verwenden, da Aktivsauerstoff dann zunehmend weniger effektiv wirkt (keine Langzeitwirkung). * Gefährlichkeitsmerkmale: Aquablanc+ (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), pH-Plus Granulat (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Sauerstofftabletten (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), Chlor-Schnelldesinfektion (Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), Flockungskissen (Eye Dam. 1) ** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,106 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aktivator für Sauerstoff, Wasserpflege, Poolpflege |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |