| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2098291 Herst.-Nr.: 223053000S EAN/GTIN: 4317784747370 |
| |
|
| | |
| FORTIS Softshelljacke twenty four Softshelljacke »twenty-four« Eigenschaften: •Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv •Bis 40 °C waschbar Ausführung: •Innen mit Microfleece •Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz •Viele Reißverschlusstaschen •Stiftetasche auf dem Oberarm •Innentasche mit Klettverschluss •Verstellbare Saumweite •Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: •Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware •Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece •Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m² - Farbe: rot-schwarz, - Größe: S Größe Gr. S Farbe rot-schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | rot-schwarz | Gewicht: | 0,85 kg | Material: | Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware, Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece, Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Herrenweste, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Softshell-Weste, Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, fleecejacke herren schwarz, arbeitsjacken, fleecejacke herren, Jacke, FORTIS, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,94* | € 56,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,69* | € 57,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,83* | € 57,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,70* | € 59,96* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,36* | € 77,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|