Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Softshellweste twenty four


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Softshellweste twenty four
FORTIS Softshellweste twenty four
Artikel-Nr.:
     400-2098329
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     22304062XL
EAN/GTIN:
     4317784746762
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
fortis herrenweste

FORTIS Softshellweste twenty four


Softshellweste »twenty-four«

Eigenschaften:
•Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
•Bis 40 °C waschbar
Ausführung:
•Innen mit Microfleece
•Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
•Viele Reißverschlusstaschen
•Zwei Innentaschen mit Klettverschluss
•Verstellbare Saumweite
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
•Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
•Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
- Farbe: schwarz-rot, - Größe: 2XL, - Material: Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware, Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

Größe Gr. XXL
Farbe schwarz-rot


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-rot
Gewicht:
0,69 kg
Material:
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware, Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
Weitere Suchbegriffe: herrenweste schwarz, softshell weste, Arbeitsweste, FORTIS, Weste, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
€ 6,90*
ab € 32,74*
€ 42,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,57*
€ 42,85*
2 Tage
68
Frei Haus
ab € 29,75*
€ 43,88*
7 Tage
68
€ 4,95*
ab € 37,75*
€ 49,10*
Lager 400
68
€ 4,95*
ab € 50,82*
€ 65,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.