Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Softshell-Jacke twenty four


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strick-Softshell-Jacke twenty four
Strick-Softshell-Jacke twenty four
Artikel-Nr.:
     400-2098353
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     223040300S
EAN/GTIN:
     4317784745567
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Strick-Softshell-Jacke twenty four


Strick-Softshell-Jacke »twenty-four«

Eigenschaften:
•Bis 30 °C waschbar
•Atmungsaktiv
Ausführung:
•Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
•Kinnschutz am Reißverschlussende
•Durchgängige Windschutzblende
•Verlängerter Rücken
•Diverse Taschen mit Reißverschluss
Material:
•Obermaterial: 100 % Polyester
•Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
- Farbe: hellgrau-rot, - Größe: S, - Material: Obermaterial: 100 % Polyester, Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Größe Gr. S
Farbe hellgrau-rot


Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau-rot
Gewicht:
0,86 kg
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
€ 6,90*
ab € 30,45*
€ 40,20*
4 Tage
132
€ 4,79*
ab € 30,62*
€ 40,21*
1 Tag
155
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 41,71*
6 Tage
155
€ 4,95*
ab € 35,47*
€ 46,39*
Lager 400
155
€ 4,95*
ab € 48,31*
€ 61,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.