| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2098402 Herst.-Nr.: 2230017094 EAN/GTIN: 4317784765398 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose twenty four Bundhose »twenty four« Eigenschaften: •Bis 60 °C waschbar Ausführung: •Elastische Bundverarbeitung •Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit •Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett •Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben •Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen •Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² - Farbe: braun-beige, - Größe: 94,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Größe Gr. 94 Farbe braun-beige Weitere Informationen: | | Farbe: | braun-beige | Gewicht: | 0,41 kg | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,68* | € 20,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,63* | € 23,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,98* | € 26,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,05* | € 56,38* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,10* | € 74,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|