Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Bundhose twenty four


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Bundhose twenty four
FORTIS Bundhose twenty four
Artikel-Nr.:
     400-2098467
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2230415027
EAN/GTIN:
     4317784746601
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

FORTIS Bundhose twenty four


Bundhose »twenty four«

Eigenschaften:
•Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
•Elastische Bundverarbeitung
•Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
- Farbe: schwarz-rot, - Größe: 27,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Größe Gr. 27
Farbe schwarz-rot


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-rot
Gewicht:
0,84 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 36,70*
€ 48,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,61*
€ 48,17*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 33,52*
€ 48,53*
2 Tage
17
€ 8,50*
ab € 43,02*
€ 55,26*
Lager 400
17
€ 4,95*
ab € 58,66*
€ 73,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.