| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2098468 Herst.-Nr.: 2230415028 EAN/GTIN: 4317784746618 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose twenty four Bundhose »twenty four« Eigenschaften: •Bis 60 °C waschbar Ausführung: •Elastische Bundverarbeitung •Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit •Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett •Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben •Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen •Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² - Farbe: schwarz-rot, - Größe: 28,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Größe Gr. 28 Farbe schwarz-rot Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz-rot | Gewicht: | 0,84 kg | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,57* | € 48,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 36,74* | € 48,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 36,60* | € 48,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,49* | € 48,70* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,93* | € 74,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|