| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2098516 Herst.-Nr.: 2230416114 EAN/GTIN: 4317784746236 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose twenty four Bundhose »twenty four« Eigenschaften: •Bis 60 °C waschbar Ausführung: •Elastische Bundverarbeitung •Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit •Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett •Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben •Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen •Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² - Farbe: blau-schwarz, - Größe: 114,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Größe Gr. 114 Farbe blau-schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | blau-schwarz | Gewicht: | 0,84 kg | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,79* | € 56,33* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,11* | € 56,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,33* | € 58,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,40* | € 58,58* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,57* | € 74,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|