Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Damen-Softshelljacke twenty four


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Damen-Softshelljacke twenty four
FORTIS Damen-Softshelljacke twenty four
Artikel-Nr.:
     400-2098649
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2230022036
EAN/GTIN:
     4317784763882
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

FORTIS Damen-Softshelljacke twenty four


Damen-Softshelljacke »twenty four«

Eigenschaften:
•Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
•Bis 40 °C waschbar
Ausführung:
•Innen mit Microfleece
•Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
•Viele Reißverschlusstaschen
•Stiftetasche auf dem Oberarm
•Innentasche mit Klettverschluss
•Verstellbare Saumweite
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
•Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
•Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
•Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
- Farbe: dunkelgrau-hellgrau, - Größe: S

Größe Gr. S
Farbe dunkelgrau-hellgrau


Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau-hellgrau
Gewicht:
0,93 kg
Material:
Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m², Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware, Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,53*
€ 59,95*
8 Tage
119
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 60,19*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,28*
€ 60,37*
3 Tage
119
€ 5,90*
ab € 48,00*
€ 60,89*
Lager 400
119
€ 4,95*
ab € 61,22*
€ 76,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.