Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Activiq Gr. L,dunkelblau-anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Activiq Gr. L,dunkelblau-anthrazit
Jacke Activiq Gr. L,dunkelblau-anthrazit
Artikel-Nr.:
     400-2098683
Herst.-Nr.:
     223041700L
EAN/GTIN:
     4053813321110
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Jacke Activiq Gr. L,dunkelblau-anthrazit


Jacke »KÜBLER ACTIVIQ«

Eigenschaften:
•Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittenen Ärmeln mit Bewegungszonen
•Leichtere Individualisierung durch EasyBrand-Brusttasche
Ausführung:
•Körperbetonter Schnitt
•Diverse Kontrastelemente
•Schwarze Reißverschlüsse
•Reflexelemente an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz
•Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
•Zwei Seitentaschen mit Druckknopf
•Eine Innentasche mit Klette
•Armtasche mit integrierter Stifttasche
•Abgedeckter Frontreißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
•Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
•Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 270 g/m²
- Farbe: dunkelblau-anthrazit, - Größe: L, - Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 270 g/m²

Größe L
Farbe dunkelblau/anthrazit


Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau-anthrazit
Gewicht:
0,65 kg
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke marine größe l, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke gr l, Paul, Kübler, Bekleidungswerk, Jacke, ACTIVIQ, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,76*
€ 57,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,44*
€ 57,12*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,20*
€ 60,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,49*
€ 60,49*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 70,71*
€ 87,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-4897-52
ab € 36,04*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-4897-54
ab € 36,07*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-4897-52
ab € 27,84*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-4897-54
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.