| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2098713 Herst.-Nr.: 2230422048 EAN/GTIN: 4053813271040 |
| |
|
| | |
| Bundhose Kübler ACTIVIQ Bundhose »KÜBLER ACTIVIQ« Eigenschaften: •Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung Ausführung: •Diverse Kontrast- und Reflexelemente •Zwei Seitentaschen •Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf •Ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht •Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche •Elastischer Bundeinsatz •Schlitz mit Reißverschluss •Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m² - Farbe: kornblumenblau-schwarz, - Größe: 48,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m² Farbe kornblumenblau-schwarz Größe Gr. 48 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblumenblau-schwarz | Gewicht: | 0,65 kg | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau, berufshose, Paul, Kübler, Bekleidungswerk, ACTIVIQ, Hose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,85* | € 46,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,94* | € 46,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,25* | € 49,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,62* | € 49,83* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,09* | € 73,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|