| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2099024 Herst.-Nr.: 223044400M EAN/GTIN: 4010365968958 |
| |
|
| | |
| Fleecejacke 1872 646 Fleecejacke »1872« Eigenschaften: •Wärmend und atmungsaktiv •Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem •Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Ausführung: •Innen liegende Saumweitenverstellung •Verlängerte Rückenpartie •Stehkragen Material: 100 % Polyester, 270 g/m² - Farbe: schwarz, - Größe: M, - Material: 100 % Polyester, 270 g/m² Größe Gr. M Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,6 kg | Material: | 100 % Polyester, 270 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, fleecejacke schwarz, arbeitsjacken, Mütze, BP®, Bierbaum-Proenen, GmbH, Co., Kopfbedeckung, Acryl-Mütze, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,15* | € 40,56* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,42* | € 42,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,60* | € 47,10* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,91* | € 47,30* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,65* | € 70,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|