Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 1872 646


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 1872 646
Fleecejacke 1872 646
Artikel-Nr.:
     400-2099025
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     223044400L
EAN/GTIN:
     4010365968965
Suchbegriffe:
Mütze
BP®
Bierbaum-Proenen
GmbH

Fleecejacke 1872 646


Fleecejacke »1872«

Eigenschaften:
•Wärmend und atmungsaktiv
•Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem
•Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Ausführung:
•Innen liegende Saumweitenverstellung
•Verlängerte Rückenpartie
•Stehkragen
Material: 100 % Polyester, 270 g/m²
- Farbe: schwarz, - Größe: L, - Material: 100 % Polyester, 270 g/m²

Größe Gr. L
Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,6 kg
Material:
100 % Polyester, 270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Co., Kopfbedeckung, Acryl-Mütze, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 31,36*
€ 40,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,43*
€ 42,00*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 35,40*
€ 47,09*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 47,29*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 55,70*
€ 69,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.