Softshelljacke 1868 572
Softshell-Jacke »1868«
Eigenschaften:
•Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 bei 60 °C
•Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
•BP_protection® Membran: wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv
•Sichtbarkeit durch Reflexpaspel
•Strapazierfähiges Obermaterial kombiniert mit wärmender Fleece-Innenseite, mechanischer Stretch
Ausführung:
•Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
•Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
•Reflexpaspel
•Innen liegende Saumweitenverstellung
•Verlängerte Rückenpartie
•Ergonomisch geformte Ärmel
•Ärmelabschluss mit Windschutz
•Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
•Drei Innentaschen
Material: 100 % Polyester, 300 g/m², Membran: 100 % Polyurethan
Zulassung/Norm: ISO 15797
- Farbe: nachtblau, - Größe: XL, - Material: 100 % Polyester, 300 g/m², Membran: 100 % Polyurethan
Größe XL
Farbe dunkelblau